すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928BJ-101

品名 : 毛カキブラシ

仕様

メーカーテラモト型番CL-381-800-0
サイズ69(W)×40(D)×139(H)mmブラシ丈26mm
重量71g材質ポリプロピレン、スチールにニッケルメッキ
ほうきの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取ることが出来ます。
販売価格

860円(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 61

(2026/10/29 18:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2386ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2386ページ
  • エスコ便利カタログ2387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top