すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AB-141

品名 : 1380mm 木柄モップハンドル(3本)

仕様

メーカーテラモト型番CL-374-130-3
全長1380mm重量約590g
材質頭:ポリプロピレン
柄:φ25mm天然木
入数3本
ハンドル本体のみです。
ハードな使用にも耐える直径25mmの丈夫な木柄
柄の表面にUV塗装をしているので、キズ防止効果があります。
扱いやすい薄型ヘッド
手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

6,530円(税抜)/ 7,183円(税込)

カタログ価格

6,530円(税抜)/7,183円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 18:33現在)

更新
商品入数3販売単位本
カタログページ2374ページ
その他関連
オプションEA928AB-75X : 240x210mm 替モップ(赤)
オプションEA928AB-75Z : 240x240mm 替モップ(赤)
オプションEA928AB-76X : 240x210mm 替モップ(青)
オプションEA928AB-76Z : 240x240mm 替モップ(青)
オプションEA928AB-77X : 240x210mm 替モップ(黄)
オプションEA928AB-78X : 240x210mm 替モップ(緑)
オプションEA928AB-79X : 240x210mm 替モップ(白)
オプションEA928AB-81 : 240mm モップホルダー
オプションEA928AB-81X : 240mm 替モップ(10枚)
オプションEA928AB-82 : 100x400mm ホルダー(EA928AB-82F・G・H用)
オプションEA928AB-85 : ジョイント(EA928AB-140A~180CA用)
オプションEA928CC-30 : デッキブラシ(EA928AB-140A~180CA用)
関連商品EA928AB-323 : 510x130mm ダスターモップ(防滑床用/赤)
関連商品EA928AB-324 : 510x130mm ダスターモップ(防滑床用/グレー)
関連商品EA928AB-325 : 660x130mm ダスターモップ(防滑床用/赤)
関連商品EA928AB-326 : 660x130mm ダスターモップ(防滑床用/グレー)
関連商品EA928AB-336 : 510x130mm ダスターモップ(水拭き用/グレー)
関連商品EA928AB-337 : 660x130mm ダスターモップ(水拭き用/グレー)
関連商品EA928AB-328 : 89x450mm モップホルダー
関連商品EA928AB-329 : 89x600mm モップホルダー
ウェブカタログ画像
入数3本
  • 入数3本
  • エスコ便利カタログ2374ページ
  • エスコ便利カタログ2375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top