すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA318AS-2.6

品名 : φ2.6mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用)

仕様

メーカーニッコー熔材工業型番HIT-308
用途SUS304同士の共金熔接溶接方法被覆アーク溶接
線径φ2.6mm全長300mm
棒端色黄色電流範囲下向:50~80A
立向・上向:45~75A
内容量1kg入数約50本
スパッタのとびにくいステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
18Cr-8Niステンレス鋼用
JIS Z3221 ES308-16
●溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。
販売価格

6,930(税抜)/ 7,623円(税込)

カタログ価格

6,930円(税抜)/7,623円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/30 23:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0080ページ
バリエーション一覧
EA318AS-1.6 φ1.6mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用)
EA318AS-2 φ2.0mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用)
EA318AS-2.6 φ2.6mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用)
EA318AS-3.2 φ3.2mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ80ページ
  • エスコ便利カタログ81ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top