すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA319E-30

品名 : φ8 -30mm パイプ溶接ホルダー

差込部分をしっかり固定し、ロウ付作業が容易にできます

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番050155
材質スチールパイプクランプ範囲φ8~30mm
スパン60mmアーム長(片側)135mm
21mm重量210g
販売価格

4,350(税抜)/ 4,785円(税込)

カタログ価格

4,350円(税抜)/4,785円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/04/30 08:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0072ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ72ページ
  • エスコ便利カタログ73ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top