すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA321AB-2

品名 : 2.3mmx3m コード(テーブルマット接地用)

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番AS-702
セット内容グランドコードのみコード長約3m
スナップ径10㎜スナップ部サイズ約44(W)×12(D)×44(H)㎜
プラグ先端径2.3mm重量約38g
テーブルマット用グランドコード
別売の取付スナップ(EA321AB-3)と併用してご使用下さい。
導電性マットから静電気を逃します。
1MΩ抵抗内蔵
販売価格

925円(税抜)/ 1,018円(税込)

カタログ価格

925円(税抜)/1,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 04:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0696ページ
バリエーション一覧
EA321AB-1 2.3mmx3m グランドコード(テーブルマット用)
EA321AB-2 2.3mmx3m コード(テーブルマット接地用)
その他関連
オプションEA321AB-3 : [EA997RB-21.-22.-24用] 取付スナップ
本体EA997RB-21 : 0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
本体EA997RB-22 : 0.8x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
本体EA997RB-24 : 1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ696ページ
  • エスコ便利カタログ697ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top