すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA321AE-1

品名 : 除電器(イオナイザー)

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-1683A
電源AC100V(50/60Hz)消費電力約1.5VA
放電方式直流コロナ放電サイズ68(W)×128(D)×163(H)mm
重量約370g除電範囲放電電極針より7cm以内推奨
放電電極針タングステン、寿命約10,000時間周囲温湿度5~40℃、80%RH以下
直流式の無風タイプ
空気の対流を発生しないで除電可能
粉体の除電に最適
4chの電極で強力除電
内蔵IRセンサーで、タッチレスでオン/オフ操作可能
イオナイザーに触れずにオンにできるので、両手が塞がった状態でも除電が可能
例:容器・袋からサンプルを取り出すときに電源オンにする
LEDと音で、動作が確認できるので、きちんと除電が可能
IONは目に見えませんが、LEDと音で確認ができます
LEDが点灯が消えたら、次の動作へいくことできちんと除電できます
場所を取らない洗練されたデザイン
幅68mmとコンパクト
分析天びんのとなりに置いても違和感のないデザイン
選べる除電時間:3秒、10秒 の2種類。 自動的にオフになるのでつけっぱなしにならず省電力
マニュアルモード:手をかざす(オン)、もう一度手をかざす(オフ)も選択可能
長寿命:放電電極針使用可能時間 約10000時間
電極は自分で交換が可能。 電極にはカバーがついているので安全に清掃~交換が可能
別売りのIRスイッチ(AX-IR-SWITCH)を使えば、除電器から離れた位置から操作可能
本体内蔵のIRスイッチではオン/オフ操作がしにくい場合に便利
販売価格

75,000円(税抜)/ 82,500円(税込)

カタログ価格

75,000円(税抜)/82,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 07:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0695ページ
その他関連
部品EA715CA-61 : [電子天秤用] ACアダプタ(A&D製)
本体EA715CA-81 : 220g(0.001g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-82 : 1220g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-83 : 2200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-84 : 3200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
本体EA715CA-71 : 122g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-72 : 220g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-73 : 320g(0.001g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-74 : 1220g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-75 : 2200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
本体EA715CA-76 : 3200g(0.01g) 電子天秤(校正用分銅内蔵型)
ウェブカタログ画像
  • ※別売品IRセンサとの組合せ
  • ※使用例

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ694ページ
  • エスコ便利カタログ695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top