すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA321AH-10

品名 : 静電除去器

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FE510-01
電源AC100V~240V消費電力10VA
高電圧出力電圧AC2000Vイオンバランス±10V以下
放電方式高周波コロナ放電オゾン発生量0.04ppm以下(噴出口前面150mm中央)
エアー風量1.5~3.0m3/minサイズ150(W)×50(D)×182(H)mm
重量790gACアダプター出力DC24V
動作環境使用環境温度:0~40℃
使用環境湿度:15~65%(結露なきこと)
2種類の付属ルーバーで除電エリアの選択が可能
ワンタッチで着脱が可能で、ルーバーを正常に取り付けられていなければ電源が入らない安全設計
本体角度の調整にロック機構を採用
設備の組込に便利なエラー出力進行機能付き
放電針は右に回すだけで簡単に交換できます。
RoHS規制対応
販売価格

86,000円(税抜)/ 94,600円(税込)

カタログ価格

86,000円(税抜)/94,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 19:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0695ページ
ウェブカタログ画像
  • 2種類のルーバーで徐電エリアの選択が可能です。
  • 設備の組み込みに便利なエラー出力機能付き\n放電針の汚れや磨耗もお知らせします。
  • 優れたメンテナンス性。放電針は、右に回すだけで簡単に交換できます。
  • 本体角度の調整にロック機構を採用

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ694ページ
  • エスコ便利カタログ695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top