すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA321AL-2

品名 : 80x 75mm 静電気除去シート

仕様

メーカー産研科学型番パチピタ
用途人体の静電気の軽減に
不快な電撃ショックの防止に
メディア内のデータ破壊の防止に
サイズ80×75mm
厚み約1mm材質ポリエステル・ナイロン
注意曲面には貼り付けができません。
貼ってはがせる静電気除去に優れた静電気軽減シール
特殊加工した静電気軽減効果を持つ不織布を使用したシールです。
触るだけで体の静電気を軽減します。
薄いシート状で手触りが良く、貼っても生活や作業の邪魔になりません。
裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。
糊残りが無いので安心して貼り付けができます。
繰り返し貼れるので貼り付け場所を簡単に変えられます。
汚れたら水で洗うと吸着力がよみがえります。
除電のメカニズム
1.帯電物から電気的な力が繊維先端に集まってくる
2.コロナ放電が行われ、空気中の気体分子が+イオンと-イオンに分化
3.+イオンが帯電物のマイナスの電荷を攻撃して中和
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 63

(2026/06/25 11:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0695ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ694ページ
  • エスコ便利カタログ695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top