すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA323-12

品名 : 1.5mm ソダーウィック(1巻)

仕様

1.5mm入数1個
長さ1.5m用途マイクロサーキット
細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸取りワイヤー
ハンダゴテで加熱。簡単にハンダを除去。
生産ライン、研究所、フィールドメンテナンス、コンパクトなソダーウィックは場所を選びません。
特別な道具や技術を必要としませんから、どなたでも簡単にハンダ除去作業ができます。
高純度の銅細線を独特の編みかたで製造しています。
厳密なクォリティーコントロール下で生産されており、有害な不純物を含んでいませんから製品の劣化がなく、基板に害となる因子を残しません。
ソダーウィックで使用されているフラックスは、最もマイルドで腐食性のないタイプRのホワイトロジンフラックスを使用していますので、洗浄等の後処理を必要としません。
熱伝導とハンダの流れ性が良く、短い作業時間で基板に熱ダメージを与えることなく、ハンダ除去ができます。
ソダーウィックの特殊編みパターンは、より多くのハンダを吸収保持します。
販売価格

570(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/03/30 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0691ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA323-1A 0.9mm ソダーウィック(25巻)
    EA323-2A 1.5mm ソダーウィック(25巻)
    EA323-3A 1.9mm ソダーウィック(25巻)
    EA323-4A 2.8mm ソダーウィック(25巻)
    EA323-5A 3.9mm ソダーウィック(25巻)
    EA323-6A 5.6mm ソダーウィック(25巻)
    EA323-11 0.9mm ソダーウィック(1巻)
    EA323-12 1.5mm ソダーウィック(1巻)
    EA323-13 1.9mm ソダーウィック(1巻)
    EA323-14 2.8mm ソダーウィック(1巻)
    EA323-15 3.9mm ソダーウィック(1巻)
    EA323-16 5.6mm ソダーウィック(1巻)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はイメージです。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ690ページ
    • エスコ便利カタログ691ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top