すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA323C-1

品名 : ウィックカッター

仕様

メーカー白光型番FT630-81
名称本体定格DC24V 170mA
対応ウィック幅0.7~3.8mmカット長さ2.5~30mm
サイズ100(W)×92(D)×61(H)mm重量280g
付属品ACアダプター(DC24V)
はんだ吸取り後、ニッパに持ち替えることなくウィックをカットできるため、作業効率が上がります。
カット後は切りくずがウィック受けに溜まり作業台に飛び散りません。
保持機構があるので、カット後に新しいウイックを手で引っ張り、引き出す必要がありません。
※保持する強度も選択できます。
斜めにカットすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。
静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。
カッターの刃が簡単に交換できます。
RoHS規制対応
ESD SAFE 静電気対策製品
販売価格

13,200円(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 12:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0691ページ
その他関連
部品EA323C-2 : [EA323C-1用] 替刃
ウェブカタログ画像
  • カット後は切りくずがウィック受けに溜まるため、作業台に飛び散りません。
  • 保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。
  • カッターの刃が簡単に交換できます。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ690ページ
  • エスコ便利カタログ691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top