すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA323MA-14

品名 : φ0.8/φ1.8mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番N61-04
内径0.8mm外径1.8mm
EA323MA-1A、EA323MB-1A、-2A、旧EA323MA-1交換用ノズル
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/07 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0692ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA323MA-11 φ0.6/φ1.5mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    EA323MA-12 φ0.8/φ1.5mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    EA323MA-13 φ1.0/φ1.6mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    EA323MA-14 φ0.8/φ1.8mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    EA323MA-15 φ1.0/φ2.0mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    EA323MA-16 φ1.3/φ2.3mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    EA323MA-17 φ0.8/φ2.3mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    EA323MA-18 φ4.0/φ5.8mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    EA323MA-19 φ1.0/φ2.5mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    EA323MA-20 φ1.3/φ3.0mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    EA323MA-21 φ1.6/φ3.0mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    EA323MA-22 φ0.8/φ2.1mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    EA323MA-23 φ1.0/φ2.3mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    EA323MA-24 φ1.3/φ2.6mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    EA323MA-25 φ1.6/φ3.0mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    EA323MA-26 φ3.0/φ4.8mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
    その他関連
    本体EA323MA-1A : 強力型半田吸取機
    本体EA323MB-1A : 半田吸取機
    本体EA323MB-2A : 半田吸取機
    ウェブカタログ画像
    単位:mm
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ692ページ
    • エスコ便利カタログ693ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top