すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA323MB-2A

品名 : 半田吸取機

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FR301-82
電源AC100V(50/60Hz)消費電力98W
設定温度範囲350~500℃サイズ215(W)×226(H)mm(ノズル装着時)
重量520g(コード除く)プラグ形状2極接地型プラグ
ヒーターセラミックヒーター
高精度温度コントロール機能搭載
無段階のダイヤル式で温度設定が簡単です。
CALで微調整も可能で、設定温度に達するとLEDランプが点滅してお知らせします。
加熱芯にガード付きで、はんだ詰まりを軽減します。
付属の工具でワンタッチのノズル交換が可能となり、タクトタイムのロスを最小限に抑えられます。
簡易こて台付き、加熱部によるヤケドや事故を防止します。
作業後、ノズルが熱いままでもケースに収納できるキャリングケース付き
電源スイッチが手元に、ちょっと作業中断という時に便利です。
鉛フリー半田対応
RoHS規制対応
※適用ノズルは下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

29,000(税抜)/ 31,900円(税込)

カタログ価格

29,000円(税抜)/31,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/07 18:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0692ページ
バリエーション一覧
EA323MB-1A 半田吸取機
EA323MB-2A 半田吸取機
その他関連
部品EA323MA-19 : φ1.0/φ2.5mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
オプションEA323MA-11 : φ0.6/φ1.5mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
オプションEA323MA-12 : φ0.8/φ1.5mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
オプションEA323MA-13 : φ1.0/φ1.6mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
オプションEA323MA-14 : φ0.8/φ1.8mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
オプションEA323MA-15 : φ1.0/φ2.0mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
オプションEA323MA-16 : φ1.3/φ2.3mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
オプションEA323MA-17 : φ0.8/φ2.3mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
オプションEA323MA-18 : φ4.0/φ5.8mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
オプションEA323MA-20 : φ1.3/φ3.0mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
オプションEA323MA-21 : φ1.6/φ3.0mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
オプションEA323MA-22 : φ0.8/φ2.1mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
オプションEA323MA-23 : φ1.0/φ2.3mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
オプションEA323MA-24 : φ1.3/φ2.6mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
オプションEA323MA-25 : φ1.6/φ3.0mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
オプションEA323MA-26 : φ3.0/φ4.8mm 交換用ノズル(EA323MA-1A用)
ウェブカタログ画像
  • CALで微調整も可能で、設定温度に達するとLEDランプが点滅してお知らせします。
  • 加熱芯の改良ではんだ詰まりを軽減
  • 付属のノズルレンチで安全・簡単にノズルを交換
  • 電源スイッチが手元に、ちょっと作業中断という時に便利です。
  • キャリングケースが付属

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ692ページ
  • エスコ便利カタログ693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top