すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA330AK-5B

品名 : 5m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)

仕様

名称5m アセチレンバーナー用ホース内径×外径5.0×12.0mm
全長5m最高使用圧力2MPa
ねじサイズM16×P1.5(左ねじ)適合商品EA330KT
販売価格

11,800(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0068ページ
バリエーション一覧
EA330AK-3B 3m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)
EA330AK-5B 5m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)
EA330AK-10A 10m アセチレンバーナー用ホース(両端金具付)
その他関連
本体EA330KT : アセチレンバーナーキット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top