すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA330B-15

品名 : φ 9.5mm 火口(EA330BA,旧EA330B用)

仕様

メーカーロビネア(ROBINAIR)型番82005
名称φ9.5mm火口能力黄銅:7/8~1”、
銀ロウ:1~1.3/8”、
軟ロウ:1.5/8~2”
EA330BA、旧EA330B用チップ(A-8)です。
販売価格

7,090(税抜)/ 7,799円(税込)

カタログ価格

7,090円(税抜)/7,799円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/09 12:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0068ページ
その他関連
本体EA330BA : アセチレンバーナーキット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top