すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA330BA

品名 : アセチレンバーナーキット

仕様

メーカーロビネア(ROBINAIR)型番82100K
セット内容レギュレーター、バーナー本体、アセチレン用ホース3.6m、プロラインチップ(6.4・7.9・9.5mm)、ガット、ケース材質ケース:鉄
ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。(自動着火機構)
チップエンド方式の採用により、チップ全体を交換する必要がなく大変経済的です。
【本商品を適切にご使用いただく上での注意点】
①必ずレギュレーターのゲージでボンベ残圧を確認ください。
②必ずレギュレーターを全開まで開いた状態にしてください。
③着火確認後、バーナー本体のバルブを必ず全開にしてください。
※適切にご使用いただけない場合、ヘリカルローターやチップエンド、着火端子が溶ける恐れがございます。
販売価格

92,300(税抜)/ 101,530円(税込)

カタログ価格

92,300円(税抜)/101,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/09 11:00現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0068ページ

代替品

EA330KT
  • 品番

    EA330KT

  • コメント

    自動着火式ではありません。

その他関連
部品EA330B-1 : 3.6m ホース(EA330BA,旧EA330B用)
部品EA330B-4 : バーナー本体(EA330BA,旧EA330B用)
部品EA330B-7 : ガット(EA330BA用)
部品EA330B-13 : φ 6.4mm 火口(EA330BA,旧EA330B用)
部品EA330B-14 : φ 7.9mm 火口(EA330BA,旧EA330B用)
部品EA330B-15 : φ 9.5mm 火口(EA330BA,旧EA330B用)
オプションEA330B-1B : 7.2m ホース(EA330BA,旧EA330B用)
オプションEA330B-2 : 10.0m ホース(EA330BA・旧EA330B用)
オプションEA330B-3 : レギュレーター(EA330BA,旧EA330B用)
オプションEA330B-12 : φ 4.8mm 火口(EA330BA,旧EA330B用)
オプションEA330B-16 : φ11.1mm 火口(EA330BA,旧EA330B用)
オプションEA330B-17 : φ12.7mm 火口(EA330BA,旧EA330B用)
オプションEA330B-18 : φ19.0mm 火口(EA330BA,旧EA330B用)
オプションEA330H-5 : [EA330B,BA用] φ6.4mm火口(自動着火式)
オプションEA330H-8 : [EA330B,BA用] φ7.9mm火口(自動着火式)
オプションEA330H-12 : [EA330B,BA用] φ9.5mm火口(自動着火式)
モデルチェンジ品画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top