すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA334B

品名 : 850 x850mm 耐熱作業シート

溶接ノロで絨毯、リノリウム等をこがす心配がありません

仕様

材質外材:シリカファイバークロス
内材:セラミックブランケット
連続使用可能温度1000℃
瞬間耐熱温度1650℃融点1760℃
サイズ約850×850mm重量約600g
厚み0.75mm用途壁沿の配管(鋼管・エンビ管)作業のトーチ炎、バーナー炎から壁板・クロスを守る完全不燃の断熱マットです。
溶接ノロでジュータン、リノリウム等をこがす心配がありません。
EA335Bフレームマット等と併用して下さい。
販売価格

11,600(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 68

(2026/04/10 06:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0073ページ

代替品

EA334BB-1A
バリエーション一覧
EA334B 850 x850mm 耐熱作業シート
EA334B-2 850x1900mm 耐熱作業シート
その他関連
オプションEA335B : 300x200mm フレームマット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ72ページ
  • エスコ便利カタログ73ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top