溶接ノロで絨毯、リノリウム等をこがす心配がありません
仕様
| 材質 | 外材:シリカファイバークロス 内材:セラミックブランケット | 連続使用可能温度 | 1000℃ |
|---|
| 瞬間耐熱温度 | 1650℃ | 融点 | 1760℃ |
|---|
| サイズ | 約850×1900mm | 重量 | 約1.1kg |
|---|
| 厚み | 0.75mm | 用途 | 壁沿の配管(鋼管・エンビ管)作業のトーチ炎、バーナー炎から壁板・クロスを守る完全不燃の断熱マットです。 |
|---|
| 溶接ノロでジュータン、リノリウム等をこがす心配がありません。 |
| EA335Bフレームマット等と併用して下さい。 |
| 販売価格 | 21,000円(税抜)/
23,100円(税込)
| カタログ価格 | 21,000円(税抜)/23,100円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
13 (2026/04/10 05:34現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
|---|
| カタログページ | 0073ページ |
|---|
代替品