すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA334BF-1Y

品名 : 1970x1970mm 溶接作業用フィルム(黄色)

仕様

サイズ1970×1970mm厚み0.35mm
色イエロー全光線透過率74%
材質塩化ビニールフィルム(防炎)重量1648g
溶接・溶断などの際に発生するアーク光の有害な紫外線から、周辺作業者の眼を保護します。
本商品は、難燃性フィルムのみです。(枠別売:EA334BF)
ハトメ加工済み
ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm
【透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。】
・イエロー(全光線透過率74%)
 外部から作業状況を良く確認したい時、作業から離れたところで使う時
・ブルー (全光線透過率33%)
 外部の作業からある程度確認し、近くで作業する時
・ダークグリーン (ダークグリーン1%)
 非常に多量の溶接光が発生する時
優れた難燃性を持つ防炎認定商品です。
RoHS2.0対応品
※レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
販売価格

13,500円(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/03 16:28現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0083ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA334BE-1B 970x1970mm 溶接作業用フィルム(青色)
    EA334BE-1G 970x1970mm 溶接作業用フィルム(緑色)
    EA334BE-1Y 970x1970mm 溶接作業用フィルム(黄色)
    EA334BF-1B 1970x1970mm 溶接作業用フィルム(青色)
    EA334BF-1G 1970x1970mm 溶接作業用フィルム(緑色)
    EA334BF-1Y 1970x1970mm 溶接作業用フィルム(黄色)
    その他関連
    本体EA334BJ : 2000x2150mm 溶接作業フェンス
    本体EA334BL : 2000x2075mm 溶接作業用フェンス
    本体EA334BN : 2000x2075mm 溶接作業用フェンス
    本体EA334BV : 2000x2000mm 溶接作業フェンス(アルミ製)
    ウェブカタログ画像
    • ※使用例\n本商品は「フィルムのみ」枠は付属しません。
    • ※使用例\n本商品は「フィルムのみ」枠は付属しません。

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ82ページ
    • エスコ便利カタログ83ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top