すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA334BF-20B

品名 : 2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(青)

仕様

サイズ2000(W)×520(D)×2150(H)mm色ブルー
全光線透過率33%材質フレーム:樹脂被覆スチール
ジョイント:プラスチック
シート:塩化ビニールフィルム(防炎)
重量7848g
溶接・溶断などの際に発生するアーク光の有害な紫外線から、周辺作業者の眼を保護します。
キャスター付
優れた難燃性を持つ防炎性能シートを使用
フィルムはハトメ加工済み
ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm
【透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。】
・イエロー(全光線透過率74%)
 外部から作業状況を良く確認したい時、作業から離れたところで使う時
・ブルー (全光線透過率33%)
 外部の作業からある程度確認し、近くで作業する時
・ダークグリーン (ダークグリーン1%)
 非常に多量の溶接光が発生する時
フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
※レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
販売価格

31,500円(税抜)/ 34,650円(税込)

カタログ価格

31,500円(税抜)/34,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 18:44現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0082ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA334BE-20B 1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(青)
    EA334BE-20G 1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)
    EA334BE-20Y 1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
    EA334BF-20B 2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(青)
    EA334BF-20G 2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)
    EA334BF-20Y 2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
    その他関連
    セット商品EA334BF : 2000x2150mm 溶接作業フェンス
    セット商品EA334BF-1B : 1970x1970mm 溶接作業用フィルム(青色)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像
    本商品のシートは「青色」です。
    • ※画像は代表画像\n本商品のシートは「青色」です。
    • ※シート色
    • エスコ便利カタログ82ページ
    • エスコ便利カタログ83ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top