すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA334BH

品名 : 1000x2150mm 溶接作業フェンス

仕様

サイズ1000×520×2150(H)mm材質フレーム:樹脂被覆スチール
ジョイント:プラスチック
本商品は、溶接作業用フェンス「枠のみ」です。(フィルム別売)
EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。
単体では自立しませんので、EA334BE、BFシリーズと合わせて使用して下さい。
キャスター付
別売のフィルム(EA334BE-1B、EA334BE-1G、EA334BE-1Y)を組み合わせてご使用下さい。
【フィルムの透明度の違いから、現場に応じた使い分けが可能です。】
・イエロー(全光線透過率74%)
 外部から作業状況を良く確認したい時、作業から離れたところで使う時
・ブルー (全光線透過率33%)
 外部の作業からある程度確認し、近くで作業する時
・ダークグリーン (ダークグリーン1%)
 非常に多量の溶接光が発生する時
販売価格

19,400円(税抜)/ 21,340円(税込)

カタログ価格

19,400円(税抜)/21,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 17:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA334BH 1000x2150mm 溶接作業フェンス
EA334BJ 2000x2150mm 溶接作業フェンス
その他関連
オプションEA334BE-1G : 970x1970mm 溶接作業用フィルム(緑色)
オプションEA334BE-1Y : 970x1970mm 溶接作業用フィルム(黄色)
オプションEA334BE-1B : 970x1970mm 溶接作業用フィルム(青色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top