すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA334BK-20B

品名 : 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(青)

仕様

サイズ1000(W)×510(D)×2000(H)mmブルー
全光線透過率33%材質フレーム:樹脂被覆スチール
ジョイント:プラスチック
シート:塩化ビニールフィルム(防炎)
重量4899g
固定足
溶接・溶断などの際に発生するアーク光の有害な紫外線から、周辺作業者の眼を保護します。
優れた難燃性を持つ防炎性能シートを使用
【透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。】
・イエロー(全光線透過率74%)
 外部から作業状況を良く確認したい時、作業から離れたところで使う時
・ブルー (全光線透過率33%)
 外部の作業からある程度確認し、近くで作業する時
・ダークグリーン (ダークグリーン1%)
 非常に多量の溶接光が発生する時
フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
※レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
販売価格

25,200(税抜)/ 27,720円(税込)

カタログ価格

25,200円(税抜)/27,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 22:47現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0082ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA334BK-20Y 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
    EA334BL-20Y 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
    EA334BK-20G 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
    EA334BL-20G 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
    EA334BK-20B 1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(青)
    EA334BL-20B 2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(青)
    その他関連
    セット商品EA334BK : 1000x2000mm 溶接作業用フェンス
    セット商品EA334BE-1B : 970x1970mm 溶接作業用フィルム(青色)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ82ページ
    • エスコ便利カタログ83ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top