すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA334CC-15

品名 : 1000x5000mm 耐熱フェルトシート(片面コート)

仕様

サイズ1000×5000mm厚み2.5mm
連続使用可能温度250℃瞬間耐熱温度1300℃
材質耐炎繊維(片面に難燃シリコン樹脂コーティング)重量2000g
溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。
フェルトコーティングタイプで、織物品に比べて軽量です。
・コーティング面は、火花をはじきます。
・ノンコーティング面は、水を吸収します。
JIS A 1323 A種適合品
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用にならないでください。
販売価格

30,300(税抜)/ 33,330円(税込)

カタログ価格

30,300円(税抜)/33,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/23 03:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0073ページ
バリエーション一覧
EA334CC-11 1000x1000mm 耐熱フェルトシート(片面コート)
EA334CC-12 1000x2000mm 耐熱フェルトシート(片面コート)
EA334CC-15 1000x5000mm 耐熱フェルトシート(片面コート)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ72ページ
  • エスコ便利カタログ73ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top