すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA338AK-43

品名 : φ63mm/260mm パイプカッター(塩ビ用/ラチェット式)

スマートカット工法で切終わりがパチンと跳ねにくくパイプ割れを大幅に軽減します

仕様

切断能力φ63mm(VP50)全長260mm
刃長(mm)65材質本体:アルミ合金、鉄、鋼
ブレード:特殊工具鋼
重量(g)480
女性の握力(約20kg)でもVP50を切断できます。
バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業時に片手でスピーディーに作業ができます。
ラチェット式
キワギリ対応商品のため狭小スペースでの切断作業が可能
替刃交換が簡単です。
スマートカット工法で切終わりがパチンと跳ねにくくパイプ割れを大幅に軽減します。
販売価格

12,200(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/26 10:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0036ページ0186ページ
その他関連
オプションEA338AK-43B : [EA338AK-43用] 替刃
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

商品動画

使用例使用例
  • エスコ便利カタログ36ページ
  • エスコ便利カタログ37ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top