すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA338AR-2

品名 : φ67mm/330mm パイプカッター(ACドレンパイプ用)

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番427167
適応パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管適応パイプ径φ12~67㎜
(呼び:20~40)
全長330㎜ベアリング数12
重量870g
美しく切断!空調ドレン管用カッター
ワレやヒビ、バリ、カエリ、切粉もなく、直角に美しく切断します。
発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。
軸受けのベアリング使用により、切断中の負荷が軽減。
ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現。
クボタケミックスKCドレンパイプ/積水化学工業ACドレンパイプ対応
販売価格

24,000円(税抜)/ 26,400円(税込)

カタログ価格

24,000円(税抜)/26,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 19:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0036ページ
バリエーション一覧
EA338AR-1 φ42mm/180mm パイプカッター(ACドレンパイプ用)
EA338AR-2 φ67mm/330mm パイプカッター(ACドレンパイプ用)
EA338AR-3 φ89mm/355mm パイプカッター(ACドレンパイプ用)
その他関連
部品EA338AR-2B : [EA338AR-2用] 替刃
関連商品EA471GA-20 : #20/2.0m ACドレンパイプ
関連商品EA471GA-25 : #25/2.0m ACドレンパイプ
関連商品EA471GA-30 : #30/2.0m ACドレンパイプ
関連商品EA471GA-40 : #40/2.0m ACドレンパイプ
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入りです。
  • バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし!\n切粉もなく、直角に美しく切断!
  • 切断時に、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。
  • 軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現
  • エスコ便利カタログ36ページ
  • エスコ便利カタログ37ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top