すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA338AR-3

品名 : φ89mm/355mm パイプカッター(ACドレンパイプ用)

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番427199
適応パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管
空調ドレン用結露防止層付
硬質ポリ塩化ビニル管
適応パイプ径φ76~89㎜
(呼び:50・65)
全長355㎜重量1430g
美しく切断!空調ドレン管用カッター
ワレやヒビ、バリ、カエリ、切粉もなく、直角に美しく切断します。
発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。
極限までシャープに成形されたドレン管専用刃物と、幅広ガイドローラーとの組み合わせで、正確な直角切断を実現。
クボタケミックスKCドレンパイプ/積水化学工業ACドレンパイプ対応
販売価格

38,000円(税抜)/ 41,800円(税込)

カタログ価格

38,000円(税抜)/41,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 17:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0036ページ
バリエーション一覧
EA338AR-1 φ42mm/180mm パイプカッター(ACドレンパイプ用)
EA338AR-2 φ67mm/330mm パイプカッター(ACドレンパイプ用)
EA338AR-3 φ89mm/355mm パイプカッター(ACドレンパイプ用)
その他関連
部品EA338AR-3B : [EA338AR-3用] 替刃
関連商品EA471GA-50 : #50/2.0m ACドレンパイプ
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入りです。
  • 切断時に、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。
  • 極限までシャープに成形されたドレン管専用刃物と、幅広ガイドローラーとの組み合わせで、正確な直角切断を実現

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ36ページ
  • エスコ便利カタログ37ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top