すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA338BA

品名 : φ42mm/190mm パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ワンタッチオープン機能付き。軽量コンパクトモデルで切断力に優れます。

仕様

全長190mm切断能力φ6~42mm
材質本体:アルミ合金
ブレード:鉄
高さ95mm
17mm重量(g)320
アルミ合金製ボディ
ラチェット式
※刃は消耗品です。切れが悪くなったり、欠けたりした場合は刃を交換してください。
販売価格

3,210(税抜)/ 3,531円(税込)

カタログ価格

3,210円(税抜)/3,531円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/25 06:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA338BA-2
  • 品番

    EA338BA-2

  • コメント

    グリップ⇒樹脂コーティング 他変更あり

その他関連
部品EA338BA-1 : 替刃(EA338BA用/1枚)
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top