すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA338DT

品名 : 312mm エアコンダクトカッター

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番DC-100M
全長312mm重量670g
材質アルミダイカスト
底部とフタ部を重ねて同時に切断できます
刃の送りはラチェット式で、細かく握る度に切断できます
薄刃でダクトへの入りが良く、切断面が綺麗でバリも出ません。
開き止めはハンドル内に収納可能で邪魔になりません
【切断対象材】
<因幡電工製>
スリムダクトSD66・SD77・SD100・MD751・MD851・LD70・LD90
<パナソニック電工製>
スッキリダクトDAS010・DAS060・DAS080
<イノアック製>
クリーンダクトDD60・DD75・DD100
<注意>
・切断の際に切断物が飛び散る恐れがありますので、保護メガネを着用して下さい
・冬期間はダクトが割れ易いので、切断部を温めてから切断して下さい
・切り始めと切り終わりの際は特にゆっくり力を掛けて切断して下さい
・替刃交換時は説明書をよく読んで行って下さい
・エアコン用樹脂製ダクト専用ですので、他の切断には使用しないで下さい
・落としたり、衝撃を与えると刃部及びダクト受けが破損する恐れがあります
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/02 15:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0034ページ
その他関連
部品EA338DT-1 : 替刃(EA338DT用/1枚)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

商品動画

替刃交換方法替刃交換方法
使用方法使用方法
  • エスコ便利カタログ34ページ
  • エスコ便利カタログ35ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top