すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA338KE-4

品名 : φ20-56mm プラスチックパイプカッター

カタログ訂正

26/10/27 ●切断能力 誤:20~50mm 正:20~56mm (NO.57・58 963)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番90 22 10 BK
用途プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター切断能力φ20~56mm
切断可能厚2.4mm全長72mm
重量70g材質本体:強化プラスチック
刃:ゾーリンゲン製ステンレス鋼
手にしっくり馴染み切り屑の出にくいパイプカッター
高温プラスチック排水管や電線管を短い時間でキレイに切断
多様なパイプの切断に対応(通常時・内刃)
シーリングスリーブの切断に対応し、壁から約2~3mmの面一切断が可能(180°回転時・外刃)
70gの超軽量ボディ&安全に持ち運べるロック機能付き
替刃2枚付き
販売価格

5,500円(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 22:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0187ページ
その他関連
部品EA338KE-5 : [EA338KE-4用] 替刃(2枚)
オプションEA338KE-22 : フレキ管切断アタッチメント
仕様別商品EA338KE-21 : φ20-56mm プラスチックパイプカッター
ウェブカタログ画像
  • 壁から約2~3mmのシーリングスリーブも切断可能
  • エスコ便利カタログ186ページ
  • エスコ便利カタログ187ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top