すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA338KF-11

品名 : 275mm ケーブルダクトカッター

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番95 02 21
用途ケーブルダクトの切断および厚さ4.0㎜までのプラスチックの切断全長275mm
刃長110mmハンドル仕様コンフォート
ヘッド仕上げ黒防錆コート・磨き重量665g
特殊なテコ比で握る力(入力)を大幅に増幅し楽に切断できる設計になっています。
対象を確実に挟み込み、力を逃がさず切断するための効率的な刃の形状
販売価格

25,700(税抜)/ 28,270円(税込)

カタログ価格

25,700円(税抜)/28,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/14 01:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0242ページ
ウェブカタログ画像
  • 効率的な刃の形
  • エスコ便利カタログ242ページ
  • エスコ便利カタログ243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top