すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA338KF-2

品名 : 20mmx29mm/250mm ノッチングプライヤー

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番90 61 20
用途電気設備や衛生設備でのプラスチック板材やケースをノッチングする特殊プライヤー全長250mm
切断能力20×29mm重量414g
材質特殊工具鋼ハンドル仕様プラスチックカバー
ヘッド仕上げ黒防錆コート・磨き
プラスチックモール等のノッチング(切り抜き)加工に
イニシャルカットとファイナルカットにより、切欠き部分を大きくできます。
切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
販売価格

11,400円(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 22:45現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0242ページ
バリエーション一覧
EA338KF-1 16mmx32mm/250mm ノッチングプライヤー
EA338KF-2 20mmx29mm/250mm ノッチングプライヤー
ウェブカタログ画像
  • プラスチックモール等のノッチング(切り抜き)加工に
  • 切断面
  • エスコ便利カタログ242ページ
  • エスコ便利カタログ243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top