スラストベアリング内蔵のクイックアクションモデル。サイズ合わせにスムーズな操作を実現
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 31647 |
|---|
| 適合管外径(塩ビ管呼び) | 1/4”~2”(8~50) | 切断能力 | 10~63mm |
|---|
| 全長 | 300mm | 材質 | 本体:アルミダイカスト |
|---|
| 重量(g) | 920 | | |
|---|
| クイックアクション |
| 塩ビ、ポリエチレン管用 |
| ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。 |
| クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。 |
| 販売価格 | 30,800円(税抜)/
33,880円(税込)
| カタログ価格 | 30,800円(税抜)/33,880円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/11/03 18:19現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0186ページ |
|---|