すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA339A-3

品名 : 16-35mm パイプカッター(鋼管用・ラチェット式)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番PCR3-35
能力(パイプ外径)φ16~35mmサイズ240(L)×102(W)×54(H)mm
重量960g対象管鋼管(厚さ:~3.2mm)
ステンレス鋼管(厚さ:1.5~3.0mm)
自動送り機構
鋼管、ステンレス鋼管用替刃1枚付
ラチェット機構とロータリーヘッドで狭い場所でも楽々作業できます。
切粉・火花・カエリが発生しにくい専用刃がついています。
販売価格

41,600(税抜)/ 45,760円(税込)

カタログ価格

41,600円(税抜)/45,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/17 18:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0190ページ
バリエーション一覧
EA339A-3 16-35mm パイプカッター(鋼管用・ラチェット式)
EA339AB-3 35-66mm パイプカッター(鋼管用・ラチェット式)
その他関連
オプションEA339AB-2 : 替刃(EA339A,A-3,AB,AB-3/ステンレス管用/1枚)
オプションEA339AB-4 : 替刃(EA339A-3,AB-3/鋼管・ステンレス管用/1枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ190ページ
  • エスコ便利カタログ191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top