補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 32830 |
|---|
| 能力(パイプ外径) | φ34~89mm | 適合管外径 | 呼:25~80mm(1\"~3\") |
|---|
| 重量(kg) | 6.9 | | |
|---|
| 2つの補助ローラーはカッターに交換可能 |
| 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 |
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
|
| 販売価格 | 89,800円(税抜)/
98,780円(税込)
| カタログ価格 | 89,800円(税抜)/98,780円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/11/03 17:41現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0189ページ |
|---|