すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA339RG-11

品名 : 21~48mm パイプカッター(4枚刃)

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番130400
切断能力15A~40A(1/2”~1・1/2”)適合管種鋼管
重量1.8kg
4枚刃パイプカッター
振り角度は120°でOK!
天井、床下、コーナー、壁ぎわ、埋設、マンション等のパイプシャフト内など、狭い場所での切断に最適です。
販売価格

52,000(税抜)/ 57,200円(税込)

カタログ価格

52,000円(税抜)/57,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 21:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0189ページ
その他関連
部品EA339RG-11C : 替刃 (EA339RG-11用/1枚)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ188ページ
  • エスコ便利カタログ189ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top