すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA339V-2

品名 : 3/8"- 3" パイプリーマー(ラチェットハンドル付)

食い込みを防ぐロングテーパーデザイン

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番34950
適合管サイズ3/8”~3”(9~75mm)全長530mm
重量5.2kg
ロングテーパーデザイン
ラチェット式
5枚刃
工具鋼製
販売価格

65,500円(税抜)/ 72,050円(税込)

カタログ価格

65,500円(税抜)/72,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0190ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ190ページ
  • エスコ便利カタログ191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top