すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA340GG

品名 : 13mmx 15m ドレンクリーナー(手動式)

ケーブルを巻いたままでも洗浄できます

仕様

ケーブルサイズφ13mm×15m(EA340GG-22)清掃可能パイプ径50~100mm
材質スチール重量18kg
よじれにくいダブルワイヤを使用しています。
販売価格

155,900円(税抜)/ 171,490円(税込)

カタログ価格

155,900円(税抜)/171,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 19:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0203ページ
その他関連
オプションEA340GG-22 : 13mmx15m 交換用ケーブル
オプションEA340GG-23 : 13mmx23m 交換用ケーブル
オプションEA340GG-30 : 13mmx30m 交換用ケーブル
オプションEA340GH-1 : アローヘッド (9.5mm/13mmケーブル用)
オプションEA340GH-7 : 1・1/2" Uカッター(9.5mm/13mmケーブル用)
オプションEA340GH-8 : スモール回収ツール(9.5mm/13mmケーブル用)
ウェブカタログ画像
  • ケーブルを巻いたままでも洗浄できます。
  • 付属カッター
  • 付属カッター

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ202ページ
  • エスコ便利カタログ203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top