すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA340RD-3B

品名 : φ6mmx 7.6m ドレンクリーナー(手動式)

トリガーを引いてドラムを回転させるだけで、排水管の清掃を手際よく行えます。

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番57043
ケーブルサイズφ6mm×7.6mサイズφ180×190mm
重量2.2kg適応管径φ20-40mm
直径20mmから最大40mmの排水管を清掃します。
オートフィールドトリガー技術により、ケーブルを自動的に排水管に送り出せます。
ケーブルの端はしっかりとドラムに固定されているので、ケーブルが抜け出てしまうのを防ぎます。
ねじれにくいマックスコアケーブルは最大500RPMの電動ドライバーでも使用できるように設計されています。
手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です。
ケーブル自動送り戻し機能付
トリガーを引いてドラムを回転させるだけで、排管の清掃を際よく行えます。
販売価格

16,900(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/04/02 00:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0203ページ
その他関連
部品EA340RD-3D : 6mm x 7.6m 交換ケーブル(EA340RD-3,-3A用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ202ページ
  • エスコ便利カタログ203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top