すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA340RT-4A

品名 : 100mm ドロップヘッド・オーガー(10,13,16mm用)

曲部の多い配管に

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番63065
接続方法スピードカプラー式適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
サイズ(全長×幅)100×23mm用途曲部の多い配管に
EA340RT-1を最初に使い、排水管内の状態を確認してから、適切なカッターを選んで下さい。
販売価格

6,960(税抜)/ 7,656円(税込)

カタログ価格

6,960円(税抜)/7,656円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/26 04:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0204ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA340RT-1 127mm ストレートオーガー(10,13,16mm用)
    EA340RT-2 105mm オーガー(10,13,16mm用)
    EA340RT-2A 75mm オーガー(10,13,16mm用)
    EA340RT-3A 75mm ファンネルオーガー(10,13,16mm用)
    EA340RT-4A 100mm ドロップヘッド・オーガー(10,13,16mm用)
    EA340RT-5A 35mm Cカッター(10,13,16mm用)
    EA340RT-7 25mm Cカッター(10,13,16mm用)
    EA340RT-8 51mm H-D"C"カッター
    EA340RT-9 64mm H-D"C"カッター
    EA340RT-10 76mm H-D"C"カッター
    その他関連
    オプションEA340RS-10A : 9.5mmx 7.6m ケーブル
    オプションEA340RS-10B : 9.5mmx15.0m ケーブル
    オプションEA340RS-10C : 9.5mmx23.0m ケーブル
    メイン画像
    • 曲部の多い配管に\n曲管など、入りにくい配管内に使用。\n頭部が曲がり、進入していきます。\n\n\n
    • エスコ便利カタログ204ページ
    • エスコ便利カタログ205ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top