すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA340RZ-11

品名 : 38mm チェーンノッカー

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番64293
適合パイプ径32~38mm重量(g)70
内容チェーン(シングル)
EA340RZ-1(φ6mmケーブル)用
管材問わず使用可能。柔らかいつまり、グリース用。
販売価格

9,480(税抜)/ 10,428円(税込)

カタログ価格

9,480円(税抜)/10,428円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/04 09:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0201ページ
バリエーション一覧
EA340RZ-11 38mm チェーンノッカー
EA340RZ-12 50mm チェーンノッカー
EA340RZ-16 38mm チェーンノッカー(超硬チップ付)
EA340RZ-17 50mm チェーンノッカー(超硬チップ付)
その他関連
本体EA340RZ-1 : φ6mmx15m 電ドル式排水管清掃機(フレックスシャフト)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ200ページ
  • エスコ便利カタログ201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top