すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA340RZ-27

品名 : 76mm チェーンノッカー(超硬チップ付)

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番64313
適合パイプ径76mm仕様超硬チップ
内容チェーン(トリプル)重量(g)190
EA340RZ-2(φ8mmケーブル)用
硬質パイプ向き
柔らかい詰まりやグリース、スケール、木の根の除去に。
販売価格

28,500(税抜)/ 31,350円(税込)

カタログ価格

28,500円(税抜)/31,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/04 16:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0201ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA340RZ-21 50mm チェーンノッカー
    EA340RZ-22 76mm チェーンノッカー
    EA340RZ-23 102mm チェーンノッカー
    EA340RZ-26 50mm チェーンノッカー(超硬チップ付)
    EA340RZ-27 76mm チェーンノッカー(超硬チップ付)
    EA340RZ-28 102mm チェーンノッカー(超硬チップ付)
    その他関連
    本体EA340RZ-2 : φ8mmx21m 電ドル式排水管清掃機(フレックスシャフト)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ200ページ
    • エスコ便利カタログ201ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top