すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA340RZ-60

品名 : 118ml 潤滑油

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
送り戻ししやすくするためのシャフト潤滑油です

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番64338
重量(g)2990内容量118mL
EA340RZ-1、EA340RZ-2にご使用下さい。
販売価格

3,290(税抜)/ 3,619円(税込)

カタログ価格

3,290円(税抜)/3,619円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 12:23現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA340RZ-1 : φ6mmx15m 電ドル式排水管清掃機(フレックスシャフト)
本体EA340RZ-2 : φ8mmx21m 電ドル式排水管清掃機(フレックスシャフト)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top