すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA341WC-34A

品名 : 120g ブルーレットドボン漂白剤

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

内容量120g使用期間約4~8週間
液性中性成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤
用途水洗トイレ便器の漂白
タンクに入れるだけで、便器をしっかり洗浄・消臭
黒ズミを防ぎます。
流れる水の色は無色なので尿や便の状態がよくわかります。
漂白パワーで黒ズミの発生を抑えて、便器のきれいを保ちます。
※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。使用期間中、まったく黒ズミが発生しない訳ではありません。
※水の流れない部分の汚れは防げません。
製品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアや防露タンクにも影響を与えません。
泡立ちがなくなったら、お取り替えのサイン。
※タンクの底が狭くてドボンが入る場所がないタンク、内ブタがあるタンク、及び節水型タンクには使用できません。
<使用上の注意>
使用の際には必ず換気する。
酸性・アルカリ性タイプの製品や食酢・アルコールなどと混ぜると有害なガスが発生して危険。
定着しない間に水を流すと排水口につまる恐れがある。
水流が強い場合には、薬剤が移動し、まれにつまる場合がある。その際は下図の方法で水流を調節する。(約90秒で満水になるよう調節する。)
万一、薬剤がつまって水が流れ続ける場合は、水道管の止水栓を止め、ゴム手袋等をして、つまった薬剤を取り出す。
新しい薬剤を入れる前にタンクの中に薬剤が残っていないことを確認する。
濡れた手で取り扱わない。
同時に2個以上使用しない。
給水の勢いによりタンク内が泡立つことがある。この場合、水道管の止水栓を少し閉めて、水の勢いを弱める。
保存状態によっては製品が軟らかくなることがあるが、品質上問題はない。
他の容器に詰め替えない。
用途以外には使用しない。
体調のすぐれない方は使用しない。
小児、認知症の方などの誤食に注意する。
小児、認知症の方などの手の届くところに置かない。
火気や直射日光を避け、40度以上になるところに置かない。
使用の際、薬剤を衣服につけないよう注意する。万一衣服についた場合は、すぐに水で洗い落とす。
誤食に注意
<まぜるな危険(塩素系)>
酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。
液が目に入ったらすぐに水で洗ってください。
お子さまの手にふれないようにしてください。
必ず換気をよくして使用してください。
<応急処置>
目に入った場合は、こすらずすぐ流水で15分以上洗い流す。
誤って口に入れた場合は、吐かせずコップ1~2杯の水を飲ませる。
皮ふについた場合は、水で充分に洗い流す。
気分が悪くなった時は、使用を中止する。
異常のある場合は製品の説明書きを持参し、医師に相談する。
アイコン
販売価格

475(税抜)/ 523円(税込)

カタログ価格

475円(税抜)/523円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/08 18:53現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top