すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345A-13

品名 : 914mmx1829mm 手動ポンプ

仕様

適用吐出ホース長1829mm
ポンプ全長914mm吐出量946ml/ストローク
手動式
スチールシャフト製で錆や腐食に強い
バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。
素早く排水出来ます。
販売価格

19,700(税抜)/ 21,670円(税込)

カタログ価格

19,700円(税抜)/21,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/01 04:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2512ページ
バリエーション一覧
EA345A-11 610mmx 914mm 手動ポンプ
EA345A-12 914mmx 914mm 手動ポンプ
EA345A-13 914mmx1829mm 手動ポンプ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2512ページ
  • エスコ便利カタログ2513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top