すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345CD-60

品名 : AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(汚水用)

仕様

メーカー京セラ型番AMG-4000
周波数60Hz電流4.7A
消費電力420W出力210W
電源AC100V口径(mm)32/40/50
全揚程7.2m吐出量150L/分
運転開始水位120mm運転可能最低水位20mm
使用可能水深5mサイズ(mm)183×178×305(H)
重量(kg)3.7材質樹脂
コード長5m付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ)
コネクタ
ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)
吊下げ用ロープ(10m)
土木、建築現場の汚水排水などに
サビに強い樹脂製ボディ
長時間の運転も安心な過熱保護装置付
販売価格

30,300(税抜)/ 33,330円(税込)

カタログ価格

30,300円(税抜)/33,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/28 09:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2514ページ

代替品

EA345EM-60
  • 品番

    EA345EM-60

  • コメント

    メーカー違い。商品仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA345CD-50 AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚水用)
EA345CD-60 AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(汚水用)
EA345CE-50 AC100V(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用)
EA345CE-60 AC100V(60Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2514ページ
  • エスコ便利カタログ2515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top