すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345EB-12

品名 : AC100V(60Hz)/32mm 水中ポンプ(海水用)

仕様

メーカー工進型番SK-63210
周波数60Hz出力150W
口径(mm)32吐出量63L/分
サイズ(mm)φ164×255(H)重量(kg)5.1
電源AC100V最大全揚程7m
最大吐出量120L/分使用可能ホース内径32・25mm
定格電流2.9A消費電力265W
回転数3200rpm電源コード長5m(漏電遮断器付)
漏電遮断器定格容量12A/定格感度電流15mA発電機必要容量0.8kW以上
連続使用時間8時間(※但し消耗品の寿命は累計使用時間3000時間)最低起動水位目安10cm
最大延長コード長さ0.75m㎡時:20mまで
1.25m㎡時:40mまで
残水水位目安2.4cm
付属品タケノコニップル (32×32mm) 、タケノコニップル (32×25mm) 、カップリング(32mm)、カップリングパッキン(32mm)、ロープ(5m)、ホースバンド(32・25mm用)、取扱説明書
漏電遮断器付
焼付防止安全装置を内蔵で長時間(1日8時間まで)の連続運転可能。
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
清水・海水用
養魚場の排水に
魚洗いに
海水の入れ替えに
海苔機械の組み込みに
甲板の洗浄に
船舶の緊急排水に
ハッチの給排水に
販売価格

57,900(税抜)/ 63,690円(税込)

カタログ価格

57,900円(税抜)/63,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 22:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2515ページ
バリエーション一覧
EA345EB-11 AC100V(50Hz)/32mm 水中ポンプ(海水用)
EA345EB-12 AC100V(60Hz)/32mm 水中ポンプ(海水用)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2514ページ
  • エスコ便利カタログ2515ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top