すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345G-2A

品名 : AC100V バスポンプ(タイマー付)

仕様

メーカーミツギロン型番DP-03
商品名デジPOMPA全揚程1.5m
吐出量8.0L/分(揚程1.0m時)
6.0L/分(揚程1.5m時)
入力電圧AC100V/30VA
出力電圧DC11V/1.3A運転時間最大15分/回
サイズ電源器:52×45×132mm
ポンプ:57×36×92mm
ホース:φ15mm×3m
ホースホルダー:154×30×178mm
ホース取付板:61×34×56mm
収納BOX:125×260×165mm
コード長ポンプコード:3m
適合ホース内径φ15mm×最長5m以内セット内容タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス
重量715g使用可能温度範囲周囲温度:5~35℃
水温:5~45℃
材質電源器:PC、PVC
ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP
ポンプコード:PVC
ホース:PVC、PP
ホース取付板:ABS
タイマー付のため希望の水量で自動調整します。
電源器はコンセントと一体化
ホースを固定できるホルダー付
タイマーは分単位で設定可能です。(最大設定時間15分)
販売価格

6,920(税抜)/ 7,612円(税込)

カタログ価格

6,920円(税抜)/7,612円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/20 23:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2082ページ

代替品

EA345G-1A
  • 品番

    EA345G-1A

  • コメント

    同型 タイマー無し

その他関連
部品EA345G-20 : 15mmx 3m バスポンプ用ホース(抗菌)
部品EA345G-30 : [EA345G-1A,-2A用] 交換用ポンプ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2082ページ
  • エスコ便利カタログ2083ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top