すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345GG-50

品名 : 50mm x50m 水中ポンプ用ホース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質塩ビ(ポリエステル糸入)
ゴムホース等に比べて軽く長尺配管が可能です。
ホース径(mm)50全長(m)50
許容圧力0.4MPa使用温度範囲0~50℃
販売価格

9,880(税抜)/ 10,868円(税込)

カタログ価格

9,880円(税抜)/10,868円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 19:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA345GG-50A
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top