すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725CT-600

品名 : 600mm デジタルロングジョーノギス

仕様

メーカー新潟精機型番D-600LV
測定範囲(mm)0~600最小読取値(mm)0.01
ジョウ長さ(mm)300本体幅870㎜
本体高さ412㎜奥行30㎜
最大誤差±0.08㎜電源CR2032×1個
材質ステンレス重量4.3kg
付属品●木箱
●CR2032(テスト用)
用途外側、内側、段差測定に
注意●最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
●外側の精度保証は測定面で最も本尺に近い部分(上側)によって保証しています。
●ジョウの先端を用いて測定を行う場合、測定の方法によっては測定精度が表示最大許容誤差を満たさない場合があります。
デプスバー:無
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
販売価格

180,000(税抜)/ 198,000円(税込)

カタログ価格

180,000円(税抜)/198,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/06 01:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0741ページ
バリエーション一覧
EA725CT-300 300mm デジタルロングジョーノギス
EA725CT-600 600mm デジタルロングジョーノギス
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ740ページ
  • エスコ便利カタログ741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top