すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345GS-232

品名 : 31.8x37.4mm/ 20m サクションホース

仕様

内径31.8mm外径37.4mm
許容圧力0.5MPa重量8.4kg
長さ20m材質PVC
用途灌漑、給排水、ポンプ等使用温度範囲-20℃~60℃
使用流体水・粉・薬品
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
販売価格

18,400(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/09 12:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1401ページ2512ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA345GS-25 25.5x30.9mm/ 5m サクションホース
    EA345GS-32 31.8x37.4mm/ 5m サクションホース
    EA345GS-38 38.1x43.9mm/ 5m サクションホース
    EA345GS-50 50.5x57.5mm/ 5m サクションホース
    EA345GS-225 25.5x30.9mm/ 20m サクションホース
    EA345GS-232 31.8x37.4mm/ 20m サクションホース
    EA345GS-238 38.1x43.9mm/ 20m サクションホース
    EA345GS-250 50.5x57.5mm/ 20m サクションホース
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1400ページ
    • エスコ便利カタログ1401ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top