すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345GS-25

品名 : 25.5x30.9mm/ 5m サクションホース

仕様

内径25.5mm外径30.9mm
許容圧力0.5MPa重量1.65kg
長さ5m材質PVC
用途灌漑、給排水、ポンプ等使用流体水・粉・薬品
柔軟、軽量で操作性に優れています。
デリバリー、サクション両用途に適しています。
使用温度範囲-20~60℃
販売価格

4,050(税抜)/ 4,455円(税込)

カタログ価格

4,050円(税抜)/4,455円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/09 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1401ページ2512ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA345GS-25 25.5x30.9mm/ 5m サクションホース
    EA345GS-32 31.8x37.4mm/ 5m サクションホース
    EA345GS-38 38.1x43.9mm/ 5m サクションホース
    EA345GS-50 50.5x57.5mm/ 5m サクションホース
    EA345GS-225 25.5x30.9mm/ 20m サクションホース
    EA345GS-232 31.8x37.4mm/ 20m サクションホース
    EA345GS-238 38.1x43.9mm/ 20m サクションホース
    EA345GS-250 50.5x57.5mm/ 20m サクションホース
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ1400ページ
    • エスコ便利カタログ1401ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top